曜日別特売

ステンレス製ダブルフェルール継手 メスパネルコネクタ(インチサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続)

ステンレス製ダブルフェルール継手 メスパネルコネクタ(インチサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続) - ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 メスパネルコネクタ(インチサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続) - ハイロック

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。
この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。

用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス内容量1個
取扱説明書:取付手順(0.55MB)
注意
※様々な材質と広範な肉厚のチューブを使用できます。但し、HY-LOKチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れの無い取付を行うにはチューブの指定、選択、取り扱いを慎重に行う事が不可欠です。
※チューブの材質がプロセス流体に適合していなければなりません。
※肉厚を選定する時は温度、圧力、振動、衝撃の条件を考慮する必要があります。さらに肉厚が極端に厚すぎるとフェルールの動きによって破損が生じる恐れがあります。
※金属チューブは継手の材質よりも柔らかくなければなりません。チューブと継手が同じ材質である場合、チューブが十分に焼きなましされている必要があります。
※漏れが生じないように取り付けるには、チューブの表面仕上げが滑らかで、表面に溶接線、傷、ドローマークがあってはなりません。長短径比や外径の公差が大きいチューブは、継手に適応しない、または適切に機能しないおそれがあります。チューブ端が直角に切断され、適切にバリが除去されている場合に、最高の性能が発揮されます。
全13種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
Rc(PT)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89968105CBFC2-2R1/83.17
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
89968114CBFC2-4R1/43.17
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
89968123CBFC4-2R1/86.35
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
89968139CBFC4-4R1/46.35
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
89968148CBFC4-6R3/86.35
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
89968157CBFC6-2R1/89.52
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
89968166CBFC6-4R1/49.52
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
89968175CBFC6-6R3/89.52
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
89968184CBFC8-2R1/812.7
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
89968193CBFC8-4R1/412.7
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
89968209CBFC8-6R3/812.7
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
89968218CBFC8-8R1/212.7
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
89968227CBFC12-12R3/419.05
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする