ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサ(ミリサイズチューブとミリHy-lokポートを接続)

ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサ(ミリサイズチューブとミリHy-lokポートを接続) ハイロック ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサ(ミリサイズチューブとミリHy-lokポートを接続) ハイロック

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。
この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。

用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 内容量1個
取扱説明書: 取付手順(0.55MB)
注意
※様々な材質と広範な肉厚のチューブを使用できます。但し、HY-LOKチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れの無い取付を行うにはチューブの指定、選択、取り扱いを慎重に行う事が不可欠です。
※チューブの材質がプロセス流体に適合していなければなりません。
※肉厚を選定する時は温度、圧力、振動、衝撃の条件を考慮する必要があります。さらに肉厚が極端に厚すぎるとフェルールの動きによって破損が生じる恐れがあります。
※金属チューブは継手の材質よりも柔らかくなければなりません。チューブと継手が同じ材質である場合、チューブが十分に焼きなましされている必要があります。
※漏れが生じないように取り付けるには、チューブの表面仕上げが滑らかで、表面に溶接線、傷、ドローマークがあってはなりません。長短径比や外径の公差が大きいチューブは、継手に適応しない、または適切に機能しないおそれがあります。チューブ端が直角に切断され、適切にバリが除去されている場合に、最高の性能が発揮されます。
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合チューブ外径D(Φmm)
適合チューブ外径D1(Φmm)
二面幅h(mm)
二面幅H(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89969374 CR3M-6M 3 6 2.4 12 12 12.9 15.3 29.5 36.1
オープン
3,198
3,518 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969383 CR4M-6M 4 6 2.4 12 12 13.7 16.1 30.5 37.1
オープン
2,898
3,188 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969399 CR6M-3M 6 3 1.8 14 14 15.3 17.7 29.5 36.9
オープン
3,398
3,738 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969408 CR6M-8M 6 8 4.8 14 14 15.3 17.7 32.5 39.9
オープン
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969417 CR6M-10M 6 10 4.8 14 14 15.3 17.7 33.3 40.7
オープン
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969426 CR6M-12M 6 12 4.8 14 14 16.2 17.7 38.9 46.3
オープン
2,998
3,298 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969435 CR8M-6M 8 6 4.6 15 16 16.2 18.6 32.8 40.3
オープン
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969444 CR8M-10M 8 10 6.4 15 16 16.2 18.6 34.5 42.0
オープン
2,898
3,188 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969453 CR8M-12M 8 12 6.4 15 16 17.2 18.6 40.1 47.6
オープン
2,898
3,188 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969469 CR10M-6M 10 6 4.6 18 19 17.2 19.5 34.8 42.4
オープン
3,398
3,738 (税込)
当日出荷
89969478 CR10M-8M 10 8 5.6 18 19 17.2 19.5 35.8 43.5
オープン
3,500
3,850 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969487 CR10M-12M 10 12 7.9 18 19 22.8 19.5 42.2 49.8
オープン
4,298
4,728 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969496 CR12M-6M 12 6 4.6 22 22 22.8 22.0 34.8 44.9
オープン
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969505 CR12M-8M 12 8 5.6 22 22 22.8 22.0 35.5 45.6
オープン
4,398
4,838 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969514 CR12M-10M 12 10 7.7 22 22 22.8 22.0 36.6 46.7
オープン
4,398
4,838 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする