ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサ(インチサイズチューブとミリHy-lokポートを接続)

ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサ(インチサイズチューブとミリHy-lokポートを接続) ハイロック ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサ(インチサイズチューブとミリHy-lokポートを接続) ハイロック

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。
この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。

用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 内容量1個
取扱説明書: 取付手順(0.55MB)
注意
※様々な材質と広範な肉厚のチューブを使用できます。但し、HY-LOKチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れの無い取付を行うにはチューブの指定、選択、取り扱いを慎重に行う事が不可欠です。
※チューブの材質がプロセス流体に適合していなければなりません。
※肉厚を選定する時は温度、圧力、振動、衝撃の条件を考慮する必要があります。さらに肉厚が極端に厚すぎるとフェルールの動きによって破損が生じる恐れがあります。
※金属チューブは継手の材質よりも柔らかくなければなりません。チューブと継手が同じ材質である場合、チューブが十分に焼きなましされている必要があります。
※漏れが生じないように取り付けるには、チューブの表面仕上げが滑らかで、表面に溶接線、傷、ドローマークがあってはなりません。長短径比や外径の公差が大きいチューブは、継手に適応しない、または適切に機能しないおそれがあります。チューブ端が直角に切断され、適切にバリが除去されている場合に、最高の性能が発揮されます。
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合管外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89969523 CR2-4 3.17 36.06 2.28 12.70 15.24
オープン
3,198
3,518 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969539 CR2-6 3.17 37.59 2.28 12.70 15.24
オープン
2,798
3,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969548 CR2-8 3.17 44.19 2.28 12.70 15.24
オープン
3,500
3,850 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969566 CR4-4 6.35 39.11 4.82 15.24 17.78
オープン
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969575 CR4-5 6.35 39.87 4.82 15.24 17.78
オープン
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969584 CR4-6 6.35 40.64 4.82 15.24 17.78
オープン
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969593 CR4-8 6.35 46.22 4.82 15.24 17.78
オープン
2,998
3,298 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969609 CR5-6 7.93 41.91 6.35 16.25 18.54
オープン
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969618 CR5-8 7.93 47.49 6.35 16.25 18.54
オープン
2,998
3,298 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969627 CR6-4 9.52 41.40 4.82 16.76 19.30
オープン
3,398
3,738 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969636 CR6-6 9.52 43.18 7.11 16.76 19.30
オープン
3,698
4,068 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969645 CR6-8 9.52 48.51 7.11 16.76 19.30
オープン
3,500
3,850 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969654 CR8-4 12.7 44.95 4.82 22.86 21.84
オープン
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969663 CR8-6 12.7 46.73 7.11 22.86 21.84
オープン
4,398
4,838 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89969557 CR4-2 6.35 36.83 2.03 15.24 17.78
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする