曜日別特売

アイガー 充電蛍光灯型投光器 210

アイガー 充電蛍光灯型投光器 210 - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器 210 - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器 210 - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器 210 - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器 210 - EIGERTOOL(アイガーツール)

充電式なのでエコで経済的!
マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。
車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。
点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
※開封時は電源ボタンにカバーが付いているので外してご使用下さい。

仕様5W / 260ルーメン(調光式):点灯時に長押しで調光付属品ACアダプター、USBケーブル材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ消費電力(W)5全光束(Lm)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×34×40充電時間(時間)4 (満充電で緑ランプに変化)設置場所屋内アズワン品番64-9369-21電球の種類蛍光灯点灯時間(時間)強4/弱10内容量1個
関連資料:(0.95MB)
注意
※開封時は電源ボタンにカバーが付いているので外してご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89972129EKM7658
5,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする