アイガー 充電蛍光灯型投光器

アイガー 充電蛍光灯型投光器 - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器 - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器 - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器 - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器 - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器 - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器 - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器 - EIGERTOOL(アイガーツール)
(1件のレビュー)

充電式なのでエコで経済的!
マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。
車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。
点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。

電球の種類蛍光灯設置場所屋内付属品ACアダプター、USBケーブル材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ内容量1個
関連資料:(0.95MB)
注意
※開封時は電源ボタンにカバーが付いているので外してご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
点灯時間(時間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
充電時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89972138EKM76595009強4/弱24327×34×407 (満充電で緑ランプに変化)
6,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89972147EKM766080012強3間/弱24434×34×403 (満充電で緑ランプに変化)
7,000
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-04
用途: 塗装後のゴミ確認作業
自動車・二輪車・自転車関連業

明るさも十分で、特に膝より下の方の確認に重宝しています。
今まで大きな蛍光灯ユニットを動かしながら確認していました。
充電式なので、自由に持ち運べて重宝しています。
製品自体の保持には問題ないのですが、もう少し磁力が強い方が手などが当たった時の落下防止に良いような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする