プレシジョンカッター プレミアム

プレシジョンカッター プレミアム - エスディアイプレシジョンカッター プレミアム - エスディアイプレシジョンカッター プレミアム - エスディアイプレシジョンカッター プレミアム - エスディアイプレシジョンカッター プレミアム - エスディアイ

ペンを握るように軽く、しなやかに切れるプロ向けカッターです。
付属の鋭角30℃刃は驚異の切れ味!(他社市販のS型替刃、小型刃も使えます)
滑らかで快適な曲線切りを可能にしたカッターで、刃が不意次動いたりしないオートロック式スライダーを採用、本体上部に配置しているので左利きの方にも最適です。
アート制作全般、彫刻、クラフト、プラモデル制作に。

仕様替刃3枚付き材質本体:ABC樹脂、クランプ板:PC樹脂、スライダー:POM樹脂、スリープ:ステンレス全長(mm)141質量(g)22材質(刃)SK2-Cr内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89972165PCK-GB
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする