曜日別特売

超微粒子含侵性コンクリート養生剤 サンマテラーアクアバンク

超微粒子含侵性コンクリート養生剤 サンマテラーアクアバンク - サンキ超微粒子含侵性コンクリート養生剤 サンマテラーアクアバンク - サンキ超微粒子含侵性コンクリート養生剤 サンマテラーアクアバンク - サンキ超微粒子含侵性コンクリート養生剤 サンマテラーアクアバンク - サンキ超微粒子含侵性コンクリート養生剤 サンマテラーアクアバンク - サンキ超微粒子含侵性コンクリート養生剤 サンマテラーアクアバンク - サンキ
(1件のレビュー)

サンマテラーアクアバンクは、超微粒子ケイ酸塩水溶液を主成分とするコンクリート養生剤です。
コンクリートに塗布することで含浸しながら長期に渡りコンクリート中の未水和の水酸化カルシウムや遊離石灰、アルカリ金属イオン等と反応し不溶性で非晶質なゲル状物質を生成し、乾燥収縮ひび割れ及び中性化低減の効果が得られ、コンクリートをより質の良い物にします。
一回の塗布だけで完了するコンクリート養生剤
無機水性で被膜形成をしない環境に優しい新しいのコンクリート養生剤。
含侵タイプなので紫外線劣化、波力劣化とは無縁長期低な効果持続。
採用のメリット 従来の技術(散水シート養生)よりも大幅に工機及びコスト短縮。
従来の被膜養生よりも扱いが簡易で環境に優しい。
長期的な反応によりコンクリートの品質が向上、長寿命化に貢献。
使用方法
サンマテラーアクアバンク18リットル+水36リットル=54リットル
平均塗布量200cc/平米(1回塗布)
一缶あたりの使用量 270平米/缶

用途乾燥収縮ひび割れ低減、中性化低減、品質向上(曲げ強度、圧縮強度の改善)。危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※施工:鉛直面は型枠脱型直後、スラブ、土間打設し歩ける状態になったら1回低圧散布します。斑なく塗布してください。
※材料が流れ落ちるような降雨、水が凍結するような環境下では、施工しないでください。原液に対し3倍希釈です。(厳守)
※希釈は、水道水を使用し海水、汚染水等は絶対に使用しないで下さい。また、過小過剰な塗布は、製品の性能を保つことは出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89972795-1缶(4L)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89972804-1缶(18L)
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89972795
2023-02-22
用途: コンクリート養生時
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすく、便利でした。
機会があれば、また購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする