曜日別特売

ガスケット付き保護めがね

ガスケット付き保護めがね - 山本光学

有害な紫外線を99.9%カット
顔のカーブにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。
防じん性・密着性を高めるエラストマー素材のガスケット・アイカップ型レンズ枠が顔面に沿い高い防護性能を発揮。

形状二眼型質量(g)45レンズ色クリヤー適合規格JISフレーム色ブラックレンズPET-AF機能UVカット材質(フレーム)プラスチック・ガスケット・エラストマー内容量1個
注意
※保護メガネを外すときは必ず「テンプル」つるを両手でもって外してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89972874YS-395G
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする