マジェンタ プラス

マジェンタ プラス - GAGGIAマジェンタ プラス - GAGGIAマジェンタ プラス - GAGGIAマジェンタ プラス - GAGGIAマジェンタ プラス - GAGGIAマジェンタ プラス - GAGGIAマジェンタ プラス - GAGGIAマジェンタ プラス - GAGGIA

GAGGIA ガジア 全自動コーヒーマシン。
MAGENTA PLUS。
1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。
5種類のメニューを抽出可能。
ステンレス製スチームノズルを搭載。
現代的でダイナミックなコンパクトデザイン。

仕様【コーヒー豆容器容量】250g、【ポンプ圧力】15気圧、【1杯あたりのコーヒー豆量】約7.5~10g、【コーヒーカス受け容量】15杯付属品電源コード(1.2m)、取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)、水硬度測定紙質量(kg)7.6電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1200方式エスプレッソ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×435×357水タンク容量(L)1.8材質(サーバー)熱可塑性樹脂内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00014877SUP051W
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする