抵抗計(EXT I/O・RS-232C・USB付)

抵抗計(EXT I/O・RS-232C・USB付) - HIOKI(日置電機)抵抗計(EXT I/O・RS-232C・USB付) - HIOKI(日置電機)抵抗計(EXT I/O・RS-232C・USB付) - HIOKI(日置電機)抵抗計(EXT I/O・RS-232C・USB付) - HIOKI(日置電機)抵抗計(EXT I/O・RS-232C・USB付) - HIOKI(日置電機)抵抗計(EXT I/O・RS-232C・USB付) - HIOKI(日置電機)

低抵抗測定に対応したロングセラーモデル
基本確度0.02%,最小分解能1μΩ,最大測定電流300mA
測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ
ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定
生産現場で良否判定が確実に伝わる、手元コンパレータランプ(オプション)と大音量判定音
NPN/PNP対応のEXTI/Oでさまざまな自動ラインに対応(-01仕様)

用途生産ラインでの調整・検査や受け入れ検査に仕様測定速度:FAST(50Hz:21ms、60Hz:18ms)、 MED(101ms)、SLOW(401ms)付属品電源コード×1、クリップ形リードL2101×1、EXTI/O用オスコネクタ×1、取扱説明書×1、アプリケーションディスク×1、USBケーブル(A-Bタイプ)×1、予備ヒューズ×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×166×80機能温度補正機能、コンパレータ (ABS/REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)、スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロードインターフェース通信:RS-232C/PRINTER(RS-232C)/USB から1つを選択して使用、リモート機能/通信モニタ機能/データ出力機能測定温度(℃)-10~99.9、基本確度:±0.5℃(温度センサZ2002との組合せ確度)測定レンジ抵抗:30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s.表示更新レート規定なし開放端子電圧DC5.5Vmax.測定電流[30mΩレンジ時] DC300mA~[3MΩレンジ時]DC500nAメモリー機能なし有効最大表示値30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s.内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00015394RM3544-011000AC100~240V(50/60Hz)、定格電力:15VA
132,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015410RM3544-01(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)1000AC100~240V(50/60Hz)、定格電力:15VA
140,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする