エムディーエス
CHUWI Hi10X用手帳型レザーケース ブラック
学校環境で求められる機能が満載の手帳型レザーケース。
対応機種
CHUWI Hi10X
タイプ
手帳型
色
ブラック
材質
レザーケース
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00137237
MDS-TCCHI10XBK
オープン
¥
9,298
¥
7,598
アウトレット
¥
8,358
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください