コンドーテック
アルファベット・数字プレート
6mmの鉄板からレーザー加工で切り抜いたものです。
そのため文字の大きさ、形状は一定です。
アイデア次第お洒落なマーキングが可能です。
材質
鉄
板厚t(mm)
6
内容量
1枚
注意
※生地の鉄のプレートの為、サビはすぐに発生します。また、角部は鋭利です。必ず手袋を付けてください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00339266
0
0
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00339424
9
9
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00339729
F
F
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00339738
G
G
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00339747
H
H
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00339756
I
I
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00339765
J
J
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00339774
K
K
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00339790
L
L
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00339799
M
M
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00339835
Q
Q
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00339844
R
R
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00339860
S
S
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00339869
T
T
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00339878
U
U
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00339887
V
V
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00339896
W
W
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00339905
X
X
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00339914
Y
Y
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00339930
Z
Z
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00339284
1
1
取扱い終了
返品不可
00339309
2
2
取扱い終了
返品不可
00339318
3
3
取扱い終了
返品不可
00339336
4
4
取扱い終了
返品不可
00339354
5
5
取扱い終了
返品不可
00339379
6
6
取扱い終了
返品不可
00339397
7
7
取扱い終了
返品不可
00339406
8
8
取扱い終了
返品不可
00339449
A
A
取扱い終了
返品不可
00339467
B
B
取扱い終了
返品不可
00339485
C
C
取扱い終了
返品不可
00339510
D
D
取扱い終了
返品不可
00339704
E
E
取扱い終了
返品不可
00339808
N
N
取扱い終了
返品不可
00339817
O
O
取扱い終了
返品不可
00339826
P
P
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください