曜日別特売

エアーホースジョイント(2個入り)

エアーホースジョイント(2個入り) - マリンテックエアーホースジョイント(2個入り) - マリンテック

ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!

形状ホースジョイント材質樹脂製外径(mm)5仕様内径4mmと4mmを接続内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518335HJ4-44-4
オープン
119
131(税込)
当日出荷
00518344HJ4-4-44-4-4
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする