取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!
大きなLEDのリングが特徴
スイッチの面積が広く押しやすい!
スイッチ部形状:フラットタイプ
スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯
DC12~24V用
ノイズレス回路
スイッチタッチ部分はステンレス製
スイッチ容量は20Aまで。
オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
推奨取り付け穴:25mm
オプションの配線カプラーは20A用が使用可能



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00518667 | MPS-1224WB-O25 20A用 25mm 白色 | 62569407 | MPS-1224WB-O25 | ![]() | LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 白色 25mm 20A | マリンテック | 1式 | ¥3,798 税込¥4,178 | 品番が変更になりました |
| 00518685 | MPS-1224R-O25 20A用 25mm 赤色 | 62569425 | MPS-1224R-O25 | ![]() | LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 赤色 25mm 20A | マリンテック | 1式 | ¥3,798 税込¥4,178 | 品番が変更になりました |
| 00518694 | MPS-1224Y-O25 20A用 25mm 黄色 | 62569398 | MPS-1224Y-O25 | ![]() | LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 黄色 25mm 20A | マリンテック | 1式 | ¥3,798 税込¥4,178 | 品番が変更になりました |