曜日別特売

バスバー 2P

バスバー 2P - マリンテックバスバー 2P - マリンテックバスバー 2P - マリンテック

大電流分配用ターミナル!ジョイント用バーは取り外し可能!
大容量型
ボルト・ナットなど金属部分はサビに強いステンレス製
直流用/端子接続台
圧着ターミナル接続式
特殊ナットを使用し、複数の端子を重ねる事が可能
本体は赤色樹脂製・プラス側使用

付属品取り付け用ステンレス製タッピングネジ容量最大48V/200A端子数2寸法(mm)45.3×42.5×32.0内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボルト寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518755BUS-2P6R(最適ターミナル)M6×2本(R端子)
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
00518764BUS-2P8R(最適ターミナル)M8×2本(R端子)
2,260
2,198
2,418(税込)
当日出荷
72980128BUS-2P8(最適ターミナル)M6×2本(R端子)
2,260
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
72980137BUS-2P6(最適ターミナル)M6×2本(R端子)
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする