曜日別特売

バスバー

バスバー - マリンテックバスバー - マリンテックバスバー - マリンテックバスバー - マリンテック

大電流分配用スタッドターミナル!
配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用!
大容量型
長さの短い並列タイプ・設置場所を選ばないコンパクト設計!
直流・交流用/端子接続台
圧着ターミナル接続式
ステンレス製ナットを使用
本体は樹脂製

付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット容量(A)最大150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
端子数
ボルト寸法
寸法(mm)
端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518807STD-8PW8M6×8本(最適ターミナルR端子)120×40×356ミリ用ボルト8本・ナット締め
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
00518816STD-12PW12M6×12本(最適ターミナルR端子)180×40×356ミリ用ボルト12本・ナット締め
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする