曜日別特売

バスバー セパレートタイプ

バスバー  セパレートタイプ - マリンテックバスバー  セパレートタイプ - マリンテックバスバー  セパレートタイプ - マリンテックバスバー  セパレートタイプ - マリンテック

電流分配用ターミナル!
配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用!
取リ付けベースがセパレート型で絶縁タイプ※特にボートや自動車などにオススメ!
直流・交流用/アース端子接続台
圧着ターミナル接続式
ターミナルスタッド:両端6ミリ用ボルト2本

付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
端子数
ボルト寸法
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518825BUS-6PS最大48V・100A6(最適ターミナル)M4×6本(R端子)130×20
2,713
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
00518834BUS-12PS最大48V・200A12(最適ターミナル)M4×12本(R端子)130×40
3,838
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする