曜日別特売

造花 大輪バラ

造花 大輪バラ - エルブレイン造花 大輪バラ - エルブレイン

空間をより印象的に、より上質に演出するアーティフィシャルフラワー(造花)のご提案
お客様の空間をより上質に演出したい、そんな想いから私たちは造花選びにこだわりました。
生花に触れた時の「しっとりとした質感」が感じられる、上質な造花のラインナップを取り揃えました。

ヌードピンク材質芯:Iron、茎:プラスチック、花、葉:ファブリック全長(cm)85花径(cm)14高さ(cm)85内容量1セット(12本)
注意
※イメージ写真は24本ですが、商品によって12本~撮影しているものがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00747497PH131 LD18AU0248A2M
3,998
4,398(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年9月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする