曜日別特売

造花 アラリアスプレー

造花 アラリアスプレー - エルブレイン造花 アラリアスプレー - エルブレイン

空間をより印象的に、より上質に演出するアーティフィシャルフラワー(造花)のご提案
お客様の空間をより上質に演出したい、そんな想いから私たちは造花選びにこだわりました。
生花に触れた時の「しっとりとした質感」が感じられる、上質な造花のラインナップを取り揃えました。

材質芯:Iron、茎、花、葉:プラスチック全長(cm)109花径(cm)5高さ(cm)109内容量1セット(12本)
注意
※イメージ写真は24本ですが、商品によって12本~撮影しているものがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00747619LD17-0307A3
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする