造花 ダリアシリーズ

造花 ダリアシリーズ - エルブレイン造花 ダリアシリーズ - エルブレイン造花 ダリアシリーズ - エルブレイン造花 ダリアシリーズ - エルブレイン

空間をより印象的に、より上質に演出するアーティフィシャルフラワー(造花)のご提案
お客様の空間をより上質に演出したい、そんな想いから私たちは造花選びにこだわりました。
生花に触れた時の「しっとりとした質感」が感じられる、上質な造花のラインナップを取り揃えました。

材質芯:Iron、茎:プラスチック、花、葉:ファブリック全長(cm)76花径(cm)14高さ(cm)76内容量1セット(12本)
注意
※イメージ写真は24本ですが、商品によって12本~撮影しているものがございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00747759WT609 LD17-0103A12Mホワイト
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00747777BU145 LD17-0103A12Mブルー
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする