曜日別特売

AD18Y-06-W-PV

AD18Y-06-W-PV - Andaseat(アンダシート)AD18Y-06-W-PV - Andaseat(アンダシート)AD18Y-06-W-PV - Andaseat(アンダシート)AD18Y-06-W-PV - Andaseat(アンダシート)AD18Y-06-W-PV - Andaseat(アンダシート)AD18Y-06-W-PV - Andaseat(アンダシート)AD18Y-06-W-PV - Andaseat(アンダシート)AD18Y-06-W-PV - Andaseat(アンダシート)

人間工学に基づいた高品質スタンダードワークチェア
人間工学に基づいたオフィスゲーミングチェア「Phantom3」は、長時間座ることを徹底的に考えて製作されました。
背中、お尻、全身の負担を軽減し、姿勢の崩れを防止。
座面部分にはKaiser3と同じく高密度成形フォームを採用。
長時間に渡って行うハードなゲーミングセッションやお仕事中に起こりうるストレスを解消することで、作業効率を次のレベルに引き上げます。
最高級PVCレザー仕様
「Phantom3」は耐久性との両立を考え、合皮の中でも特に本革の質感に匹敵するPVCレザーを採用。
柔らかく滑らかな感触を備えた、最新のレザーを使用しております。
最大160°のリクライニング
Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。
90°から最大160°までリクライニングが可能です。
また、身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能も装備。
人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。
2種のサポートクッション
ベロア生地を使用したベルト装着型ヘッドレスト・クッション型ランバーサポートはすべてのPhantom3に標準装備。
あなたの身体を心地よい生地と柔らかさで優しくサポートします。

仕様【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動】アップ&ダウン付属品ヘッドレスト、ランバーサポート材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】スチール100%、【ホイールベース】プレミアムナイロン幅(mm)720-740質量(kg)22.8直径(Φmm)700(ホイールベース)高さ(mm)1250~1340タイプ【フォーム】60kg/m3 k高密度形成フォーム奥行(mm)700長さ(cm)82(背もたれ)キャスターあり肘掛あり横幅(mm)550(背もたれ)高さ(cm)137(最大/椅子)座高(mm)430-520材質(座面)PVCレザー材質(背)PVCレザーリクライニング90~160°(背もたれ)ハンガーなしランバーサポートベルベッド生地仕様XLサイズランバーサポート色(座面)色(背面)ヘッドレストベルベット生地仕様Mサイズヘッドレストオットマンなし内容量1台
注意
※組み立てが必要な製品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00885659Phantom 3 White22.8
オープン
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,800/税込¥3,080
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする