曜日別特売

コーラル レザー ミドルバック 背クッション 肘なし ポリッシュ ホワイトボディ

コーラル レザー ミドルバック 背クッション 肘なし ポリッシュ ホワイトボディ - オカムラ(岡村製作所)

バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。
また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。
Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。

材質キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品幅(mm)500ブラック高さ(mm)1011種類オフィスチェア奥行(mm)627キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ホワイト座高(mm)420~520材質(脚)アルミ色(本体)ホワイト材質(座面)樹脂成型品(PP)材質(背)背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)背タイプミドルバックハンガーありヘッドレストあり内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62380073CQ33BW PF72ブラック1011420~520
381,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥11,430/税込¥12,573
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする