ABUS カードとカギの預かり箱【LEDタイプ】
カギやJISⅡ型カードを収納できるキーボックスです。カギの受け渡しや手間がいらない、4桁のダイヤル式を採用しています。
ダイヤルが光るので、暗所でのカギの保管に適しております。
スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるホコリやチリ等の混入を防ぎます。
用途暗所でのカギの保管
ロック4桁ダイヤル式
材質本体:亜鉛ダイカスト、鉄、TPR、ダイヤル:ABS樹脂、フタ・フタ開けレバー:亜鉛ダイカスト、ダイヤル保護カバー:PP、シャックル:鉄、TPR、アダプター:ABS樹脂
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×85×45
電池CR2032(1個)
電池寿命点灯約5000回(2年間程度)
内容量1個
注意
※本製品は定期的な電池交換が必要です。(ボタン電池CR2032×1個)※電池が切れてもロックに影響はありません。
※本製品は防水仕様ではございません。