曜日別特売

ABUS カードとカギの預かり箱シリーズ専用ケーブル

ABUS カードとカギの預かり箱シリーズ専用ケーブル - ABUSABUS カードとカギの預かり箱シリーズ専用ケーブル - ABUSABUS カードとカギの預かり箱シリーズ専用ケーブル - ABUS

ABUS カードとカギの預かり箱専用のケーブルです。
ケーブルには柔軟性があり、ドアノブやレバーハンドル以外の今まで取付不可だった場所への設置が可能です。

用途両開き扉や太いパイプ等へのキーボックス設置材質取付部:鉄(クロムプレート)適合品番ABUS カードとカギの預かり箱 DS-KB-2、ABUS カードとカギの預かり箱LED DS-KB-2LEDケーブル長(mm)450ケーブル太さ(mm)10質量(g)91材質(本体)鉄(PVCカバーコーティング)内容量1個
注意
※本製品にはキーボックスは本体は同梱しておりません。別途、お求めくださいますようお願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01024889DS-KB-CB
2,680
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする