曜日別特売

サニコンパクトプロ 普通便座モデル

サニコンパクトプロ 普通便座モデル - SFA JAPAN

排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。
排水圧送粉砕ポンプが内蔵されているので、どこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。
また、奥行はわずか555mmの省スペース。
洗浄水量も大で4.6リットル、小で3.4リットルの超節水型トイレです。

最大揚程(m)3消費電力(W)100V・550(50Hz)/600(60Hz)プラグ差込:2極アース付管径吐出:25A(内径25mmVP管使用)、流入:30A x 1耐用温度(℃)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480質量(kg)28給水圧力(MPa)0.17以上の給水圧が必要です。(給水圧が0.17Mpaに満たない場合には、洗浄不良になる可能性があります。)仕様水平圧送距離:30m(横引き部分が1%下り勾配)内容量1個
注意
※給水圧により流量が変動する可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01793437C11LVSE-100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする