曜日別特売

サニアクセス3 排水圧送粉砕ポンプ

サニアクセス3 排水圧送粉砕ポンプ - SFA JAPAN

薄型設計、省スペース仕様です。
また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。
まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。
排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属
サニアラームが設置可能
壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。

消費電力(W)100V・380(50Hz)/460(60Hz)プラグ差込:2極アース付管径吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2耐用温度(℃)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×169×265質量(kg)6.4最大揚程(m)5起動水位設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動空気容積(L)12仕様設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01793480SAC3-100
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする