曜日別特売

サニキュービック2クラシック 圧送粉砕揚水ポンプ

サニキュービック2クラシック 圧送粉砕揚水ポンプ - SFA JAPAN

大型の汚水・雑排水兼用ポンプです。
主に商業施設での大型排水を目的として設計されています。
2台のポンプが自動交互運転することにより安定した性能を発揮します。
また、揚程も10mとSFAポンプシリーズで最大であり、地下からの圧送排水も問題なく行えます。
排水吐出部材に逆止弁付属。

消費電力(W)単層200V・1100×2(50Hz)/1300×2(60Hz)自動交互運転管径(Φmm)吐出:40(1カ所) 通気口40(1カ所)、流入:40(1カ所) 40または100(4カ所)耐用温度(℃)70で5分以上連続流入のないこと寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495質量(kg)32起動水位設置面+160(±10)mm 約23L流入時に起動空気容積(L)50仕様設置推奨機器:洋式トイレ・(壁/床排水可※設置位置による)・ユニットバス・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01793498SCB2C-200
458,000
449,800
494,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする