サニコム2 大型雑排水圧送ポンプ

サニコム2 大型雑排水圧送ポンプ - SFA JAPAN

店舗・商業施設向けの大型雑排水圧送ポンプです。
消費電力100Vでメーカーラインナップでは唯一、2台のモーターを搭載。自動で交互運転するため、非住宅現場でも安全にご利用頂けます。

消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)定格電流(A)1.0/13.0プラグ差込:2極アース付管径(Φmm)吐出:40( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁×2(モーター毎)付属、流入:65/40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×489×405質量(kg)26空気容積(L)34.5最大揚程(m)8仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり、満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmなった時点でポンプ起動内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01793507SCOM2-100
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする