曜日別特売

サニポンプGR 排水ピット用粉砕機能付グラインダーポンプ

サニポンプGR 排水ピット用粉砕機能付グラインダーポンプ - SFA JAPAN

排水ピット用の粉砕機能付きグラインダーポンプです。
小型の本体はポリアミド製で13kgと軽量です。
また、最大吐出量は30AのVP管使用で10m3/h、耐熱温度は70℃まで対応。

取扱液汚水・雑排水・pH4以上10以下消費電力(W)単相200V・1500(50Hz/60Hz)、フロートスイッチにより作動/停止アンペア最大:7.5/7.5管径(Φmm)呼び径30(VP管)耐用温度(℃)流入排水:70(断続的に5分まで)、周囲環境:50℃以下外径×高さH(Φmm×mm)265×382質量(kg)13水深(m)ポンプ水没最:5最大揚程(m)10仕様起動/停止レベル:ポンプ設置面+400mm/ポンプ設置面+100mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01793516SPGR-200
158,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする