SFA JAPAN
サニシャワープラス 排水圧送ポンプ
SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。
低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能。
消費電力(W)
100V:200(50Hz)/240(60Hz)
アンペア
最大:2.0/2.4
管径(Φmm)
吐出:20または25(VP管使用)、流入:40(2カ所)(VP管もしくはVU管使用)
耐用温度(℃)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×166×145
質量(kg)
4.0
起動水位
設置面+60(±10)mm、約1L流入時に起動
空気容積(L)
3
仕様
設置推奨機器:手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01793534
SSWPLUS-100
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません