曜日別特売

温水洗浄暖房便座単品

温水洗浄暖房便座単品 - SFA JAPAN
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)定格消費電力(W)660年間消費電力量(kWh/年)159区分省エネ:貯湯式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×520×143質量(kg)便座本体:約4.2電源コード(m)1.2使用圧力範囲(MPa)使用可能水道範囲:0.78(流動)~0.735(静止時)機能【温水洗浄】洗浄ノズル:ツインノズルセルフクリーニング機能付、水勢調節:5段階調節、温度制御:マイコン制御、3段階調節 (約 34/37/40℃) 及びヒーター 「切」吐水量(L/min)洗浄/ビデ:0.72~1.08タンク容量(L)温水:0.8消費電力(W)温水ヒーター:600、便座ヒーター:50安全装置【温水洗浄】温度ヒューズ、サーモスタット、 水位センサー、 温度検知センサー、【暖房便座】温度ヒューズ、温度検知センサー、【その他】温度ヒューズ、バイメタル温度制御【暖房便座】マイコン制御、3段階調節 (約34/37/40℃) 及びヒーター 「切」脱臭機能触媒脱臭運転制御方式【脱臭機能】マイコン制御内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01793550UB-5225
55,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする