サニコム1 雑排水圧送ポンプ

サニコム1 雑排水圧送ポンプ - SFA JAPAN

SFAの非住宅・商業施設向け雑排水圧送ポンプ。排水を25Aの配管で最大揚程8m・最大水平圧送距離80mまで圧送できます。
耐熱温度が90℃の他、手動運転ボタンとアラームがポンプに内蔵されています。また、優先のアラームボックスも標準で付属しています。

消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)定格電流(A)1.0/13.0プラグ差込:2極アース付管径(Φmm)吐出:25( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁、流入:40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×205×348質量(kg)10空気容積(L)約10起動水位設置面+215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動)仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01793559SCOM1-100
198,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする