貝印
計量カップ
しっかり握れる大きめハンドルの計量カップ こどもにも分かりやすいよう目盛りごとにモチーフ付きで親も指示がしやすい
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
95×65×95
質量(g)
57
材質
AS樹脂
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-30
アズワン品番
65-1223-54
内容量
1個(200mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01793857
DL7207
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください