貝印
プラスチックボウル
中の材料がよく見える透明のボウルガラスと比べて割れにくいプラスチック製なので安心 ガラスボウルよりも軽く、子供でも持ちやすい
材質
飽和ポリエステル樹脂
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01794085
DL7206
21
210×210×100
155
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01794094
DL7205
19
195×195×90
130
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください