貝印
ハンドル付き計量ボウル
しっかり握れるハンドル付きボウル こどもにも分かりやすいよう目盛りごとにモチーフ付きで親も指示がしやすい
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
148×200×122
質量(g)
105
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
アズワン品番
65-1223-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01794110
DL7204
¥
880
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください