貝印
底の広いケーキボウル
ハンドミキサーを使う時に適した底の広い安定したケーキボール ※IH機器およびオーブン・オーブントースター・電子レンジ非対応です。直火での使用は可能ですが空焚きはお控えください
材質
18-8ステンレススチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
質量(g)
サイズ(cm)
満水容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01795108
DL6310
26.5×26.5×11.5
400
24
4500
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01795117
DL6309
23.1×23.1×11
345
21
-
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください