曜日別特売

ケーキフード

ケーキフード - 貝印ケーキフード - 貝印ケーキフード - 貝印ケーキフード - 貝印ケーキフード - 貝印ケーキフード - 貝印ケーキフード - 貝印ケーキフード - 貝印

デコレーションを崩さず、冷蔵庫などで保管できます パイなど、背の低いケーキは蓋の上部のみを使用してください 半分の高さにしてコンパクトに収納することもできます KAIの回転台と組み合わせてもご使用になれます

寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)28×28×7.5質量(g)330材質スチロール樹脂耐熱温度(℃)70寸法(mm)110(組み立てた状態)形状アズワン品番65-1224-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01795126DL6304
2,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする