田辺金具
銅のコーヒードリッパー リブ
お湯が冷めにくく、何度も注ぎ分けるハンドドリップに最適。雑味のない、高級感のある味わいを堪能出来ます。
板厚(mm)
0.8
材質
本体・純銅(内面・錫メッキ/外面・焼付けクリア塗装)/ハンドル・天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01797339
-
90
約155
115
130
大
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
01797348
-
75
約175
105
123
小
¥
10,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください