スケーター
抗菌直飲プラワンタッチボトル
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
容量(mL)
480
色
まいぜんシスターズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約95×79×210
材質
キャップ:飽和ポリエステル、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス
耐熱温度(℃)
キャップ:100、本体・フタ・ベルト:120、パッキン:140
種類
無機抗菌剤【加工方法:練込、加工部位:全体(ベルト及び金属部位除く)】
内容量
1個
注意
※保冷効果はございません。
※熱いものは入れないで下さい。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02299248
PSB5SANAG
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください