曜日別特売

抗菌ふわっとタイトランチボックス 角型

抗菌ふわっとタイトランチボックス 角型 - スケーター抗菌ふわっとタイトランチボックス 角型 - スケーター

ふわっと盛り付けが出来るドーム型フタのタイトランチボックス。のり等がフタにくっつきにくく、押し潰れを防ぎます♪おかずが片寄りにくい高い仕切り付き。食洗機対応・フタを外して電子レンジOK!名前シール付き。

まいぜんシスターズ電子レンジ耐熱温度(℃)フタ:-20~100、本体・仕切り:-20~140、止具:-20~100、パッキン:-20~140材質フタ:AS樹脂、本体・仕切:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×105×60容量(mL)450種類無機抗菌剤(加工方法:練込、加工部位:全体)内容量1個
注意
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02299257RBF3ANAG
1,250
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする