抗菌スライド箸箱セット

抗菌スライド箸箱セット - スケーター抗菌スライド箸箱セット - スケーター抗菌スライド箸箱セット - スケーター抗菌スライド箸箱セット - スケーター

食洗機OKのお箸とケースのセットです。ケースは、指で引き出すスライド式で、衝撃に強く丈夫な構造。また、洗いやすく分解可能になっています。おハシには名前を入れられるスペース付き。ケース用の名前シールも付いてます。

ケース寸法(mm)約195×27×15長さ(cm)約16.5(箸)材質フタ・ハシ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン耐熱温度(℃)フタ・ハシ:100、本体:140種類無機抗菌剤(加工方法:練込、加工部位:全体)タイプまいぜんシスターズ内容量1セット
注意
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02299275ABS2AMAG
630
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする