スケーター
食洗器対応 カチャカチャ音が鳴らないコンビセット
シリコンクッションが付いているので、持ち運びの際にカチャカチャ音が鳴りにくい食洗機対応のコンビセット!使いやすい18cmのお箸とスプーンのセットです。
ケース寸法(mm)
約 188×47×18
長さ(cm)
約18(箸)
全長(cm)
約18(スプーン)
材質
フタ:AS樹脂、本体・スプーン:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコン樹脂
耐熱温度(℃)
フタ・本体・スプーン・箸:100、クッション:140
タイプ
千と千尋の神隠し カオナシ
内容量
1セット
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02299327
CCS3SA
¥
950
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください