曜日別特売

目盛付き アルミメスティン

目盛付き アルミメスティン - スケーター目盛付き アルミメスティン - スケーター目盛付き アルミメスティン - スケーター目盛付き アルミメスティン - スケーター目盛付き アルミメスティン - スケーター目盛付き アルミメスティン - スケーター目盛付き アルミメスティン - スケーター目盛付き アルミメスティン - スケーター

丈夫で熱伝導の優れたアルミ製メスティン。目盛り付きで調理が簡単便利。アウトドアやキャンプなどで使えます。ハンドルが付いているのでフライパン・鍋などの調理器具として料理を作ることも出来ます。コンパクトに収納できる可動式のハンドル&軽量タイプのなので持ち運びにも便利です。フタをした際に材料の押し潰れを防ぐふわっとフタ。飯ごう炊飯、焼く、蒸す、煮るのクッキングレシピ付。災害時などの防災時グッズとしても役立ちます。

材質本体・フタ:アルミニウム合金 板厚1.0mm、止具・ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:PVC、表面加工:アルマイト加工内容量1個
注意
※電子レンジ・オーブン・グリル・IHクッキングヒーター・自動食器洗浄機・食器乾燥機はご使用いただけません。
※長時間食材を保存しないでください。
※揚げ物などをする場合は油温を200度以上にしないでください。
※製品内側にある点状・スジ状の傷のようなものは、製造工程中(アルマイト加工の際)に生じるものです。製品不良ではございませんのでご理解いただけますようお願いいたします。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
満水容量(mL)
外寸(mm)
ハンドル長さ(mm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02299424AFTM8N約850ムーミン(アウトドア)約122×182×高さ61約165約225M
3,700
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
02299440AFTM8N約850くまのプーさん約122×182×高さ61約165約225M
3,700
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
02299449AFTM10N約1000ムーミン(アウトドア)約129×197×高さ66約175約235L
4,000
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする