スケーター
折りたたみハンドル付きシェラカップ
バーベキューやキャンプなどのアウトドアに大活躍の折りたたみハンドル付きシェラカップ!
可動式ハンドルで収納に便利!
本体内側には目盛り付き!
軽量アルミ製!
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約118×205×45(ハンドルを伸ばした状態)
満水容量(L)
約0.3
質量(g)
約65
材質
本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、表面加工:アルマイト加工
内容量
1個
注意
※変形・やけどの恐れがありますので調理では使用しないでください。
※熱い飲み物や料理を入れますと容器があつくなり、口元や手にやけどをする危険がありますので十分にご注意ください。
※電子レンジ・オーブン・グリル・自動食器洗浄機・食器乾燥機はご使用いただけません。
※製品についてある点状・スジ状のキズのようなものは、製造工程中(アルマイト加工の際)に必ず出来るもので避ける事ができません。理解いただけますようお願いいたします。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02299458
ASC1
レッド
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
02299467
ASC1
グリーン
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02299476
ASC1
イエロー
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください