曜日別特売

チタン製マグボトル

チタン製マグボトル - スケーターチタン製マグボトル - スケーターチタン製マグボトル - スケーターチタン製マグボトル - スケーター

チタンボトルはメリットがたくさん。軽くて強いので、たっぷり入れても軽々持ち運べます。錆びにくく、汗、海水などの塩分にも強い。低アレルゲンなので、肌に触れてもかぶれにくい。変質しにくいから、飲み物の味がそのまま楽しめます。

容量(mL)約200寸法(直径Φ×高さH)(mm)約58×136質量(g)約150材質内びん・胴部・口がね:チタン、フタ:ステンレス・ポリプロピレン・チタン、パッキン:シリコーンゴム保温効力(℃)46以上(6時間)保冷効力(℃)13以下(6時間)内容量1本
注意
※電子レンジ・冷凍庫・自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02299729TMB2ブラック
6,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
02299738TMB2ホワイト
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする