曜日別特売

抗菌ふわっと弁当箱

抗菌ふわっと弁当箱 - スケーター抗菌ふわっと弁当箱 - スケーター抗菌ふわっと弁当箱 - スケーター抗菌ふわっと弁当箱 - スケーター抗菌ふわっと弁当箱 - スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。
ドーム型のフタでふわっと盛っておいしさUP! のりやふりかけがフタにつきにくい。高い仕切りでおかずが偏りにくい。4点ロックなので汁漏れしにくいです。片手で持てるスリムタイプ。
フタを外して電子レンジOK!
食洗機OK!!

耳をすませば材質フタ:AS樹脂、本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)約186×108×62容量(mL)530種類無機抗菌剤(加工方法:練込、加工部位:全体)内容量1個
注意
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02299817PFLB6AG
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする