曜日別特売

抗菌シールボックス

抗菌シールボックス - スケーター抗菌シールボックス - スケーター抗菌シールボックス - スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。
エアーバルブが付いているのでフタをしたまま電子レンジOKの容器です。収納がコンパクトになるようにスタッキングできます。フタの開閉が簡単なユニバーサル設計です。

容量(mL)500(2個セット)耳をすませば寸法(mm)約178×119×55質量(g)50(1個当たり)材質フタ・本体:ポリプロピレン、エアーバルブ:シリコーンゴム種類無機抗菌剤(加工方法:練込、加工部位:全体)サイズM内容量1セット
注意
※完全密封ではありませんので汁気のあるものを入れると漏れる可能性がありますのでご注意ください。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機での使用はしないでください。
※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02299826FCN2WAG
880
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする