曜日別特売

抗菌丸型ランチボックス

抗菌丸型ランチボックス - スケーター抗菌丸型ランチボックス - スケーター抗菌丸型ランチボックス - スケーター抗菌丸型ランチボックス - スケーター

小さな丸型のシンプル2段お弁当箱。
コンビニの丸型おにぎり1個が袋のまますっぽり入ります♪
上段下段とも、ごはんがつきにくい「くっつかない加工」が施されています。
内蓋収納フォーク(プラスチック製)付き。
食べ終われば1段にコンパクトに収納できます!
フタ・シールフタ・フォークを外して電子レンジOK!
シールフタ以外は食洗機OK!
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。

段数2段(ミニフォーク付)容量(mL)総500(上段約230、下段約270)カオナシ(提灯)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×106×90質量(g)約130材質フタ・本体・フォーク:ポリプロピレン、中ブタ:EVA樹脂耐熱温度(℃)フタ・本体・フォーク:140、中ブタ:60種類無機抗菌剤(加工方法:練込、加工部位:全体)内容量1個
注意
※ロック式ですが、パッキンは付いていませんので汁気のある食材はお避け下さい。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※シールフタは食器洗い乾燥機を使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02299860ONWR1AG
900
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする