曜日別特売

回転式溶接作業台「レボ360」

回転式溶接作業台「レボ360」 - SUZUKID(スズキッド)回転式溶接作業台「レボ360」 - SUZUKID(スズキッド)回転式溶接作業台「レボ360」 - SUZUKID(スズキッド)回転式溶接作業台「レボ360」 - SUZUKID(スズキッド)回転式溶接作業台「レボ360」 - SUZUKID(スズキッド)回転式溶接作業台「レボ360」 - SUZUKID(スズキッド)回転式溶接作業台「レボ360」 - SUZUKID(スズキッド)回転式溶接作業台「レボ360」 - SUZUKID(スズキッド)

天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。
壁が接近している場所や狭い場所に有効です。
天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。
トーチホルダーが付属しており大変便利です。

用途溶接作業仕様クランプ2個付き高さ(mm)680本体質量(kg)22外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×500×680内容量1台
注意
※最大積載量40kgを超える重量物は絶対に載せないでください。
※無理な力や衝撃を絶対に加えないで下さい。回転盤の破損やフレームの変形に繋がります。
※回転ストッパーの締めすぎにご注意下さい。回転盤の破損に繋がります。
※天板の平面や角度の精度は保証できません。あくまで目安となる範囲でご使用下さい。
※各ネジ、ナットを定期的に締め直して下さい。
※屋外や湿った場所、濡れた場所で保管しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01797944RV-36040
84,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

回転式作業台レボ360 RV-360
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする