ペットアイ
ペット用あみあみベッド
幅(mm)
450
高さ(mm)
160
奥行(mm)
450
質量(g)
1220
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01861766
-
ピンク
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
01861748
-
キャラメル
オープン
取扱い終了
01861775
-
パステルグリーン
オープン
取扱い終了
01861800
-
グレー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください